Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011870703 SEPARATORE SCF6 - EN011870703

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011870703 SEPARATORE SCF6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 3 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3472591187076

Artikelnummer

TYCEN011870703

Herstellernummer

EN011870703

Hersteller

TYC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

3 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2