Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN016511114 MORSETTO M35/16.P - EN016511114

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN016511114 MORSETTO M35/16.P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...35 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4...50 mm²

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

Packung

  • 1 ST

EAN

3472591651119

Artikelnummer

TYCEN016511114

Herstellernummer

EN016511114

Hersteller

TYC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...35 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...50 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

35...35 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

10...35 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Breite:

16 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

49 mm