Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN016511417 MORSETTO M6/8.P - EN016511417

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN016511417 MORSETTO M6/8.P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...10 mm²

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

Packung

  • 1 ST

EAN

3472591651140

Artikelnummer

TYCEN016511417

Herstellernummer

EN016511417

Hersteller

TYC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...6 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.22...6 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Breite:

8 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

44.5 mm