Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017666300 PONTICELLO IP20 BJMI6 2 POLI - EN017666300

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017666300 PONTICELLO IP20 BJMI6 2 POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3472591766639

Artikelnummer

TYCEN017666300

Herstellernummer

EN017666300

Hersteller

TYC

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

32 A

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja