TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017667504 PONTICELLO IP20 BJMI10 2 POLI - EN017667504
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 57 A
Rastermaß - 10 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
3472591766752
Artikelnummer
TYCEN017667504
Herstellernummer
EN017667504
Hersteller
TYC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
57 A
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


