TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017674011 PONTICELLO IP20 BJMI5D 10 POLI - EN017674011
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
3472591767407
Artikelnummer
TYCEN017674011
Herstellernummer
EN017674011
Hersteller
TYC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


