Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017803225 PONTICELLO BDJ6 1OP - EN017803225

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017803225 PONTICELLO BDJ6 1OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3472591780321

Artikelnummer

TYCEN017803225

Herstellernummer

EN017803225

Hersteller

TYC

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

sonstige

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein