Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN019000221 MORSETTO D70/32.FF - EN019000221

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN019000221 MORSETTO D70/32.FF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...70 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 192 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...70 mm²

Packung

  • 3 ST

EAN

3472591900026

Artikelnummer

TYCEN019000221

Herstellernummer

EN019000221

Hersteller

TYC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

192 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...70 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

6...70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

32 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

140 mm