TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK508020 MORSETTO ZS10-BL - K508020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 57 A
Farbe - blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...10 mm²
Packung
1 ST
EAN
3472595080205
Artikelnummer
TYCK508020
Herstellernummer
K508020
Hersteller
TYC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
57 A
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...10 mm²
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
1000 V
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Breite:
53 mm
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
8 mm


