Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK510010 MORSETTO ZS16 - K510010

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK510010 MORSETTO ZS16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...16 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

3472595100101

Artikelnummer

TYCK510010

Herstellernummer

K510010

Hersteller

TYC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

16...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

76 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...16 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

10...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Bemessungsspannung:

1000 V

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Breite:

56.1 mm

Betriebstemperatur:

-55...10 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

10 mm

TE CONNECTIVITY: MORSETTO ZS16, Morsetto componibile passante