TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK510020 MORSETTO ZS16-BL - K510020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 76 A
Farbe - blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...16 mm²
Packung
1 ST
EAN
3472595100200
Artikelnummer
TYCK510020
Herstellernummer
K510020
Hersteller
TYC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
76 A
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...16 mm²
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
1000 V
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Breite:
56.1 mm
Betriebstemperatur:
-55...10 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
10 mm


