Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK512010 MORSETTO ZS25 - K512010

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK512010 MORSETTO ZS25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...25 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 101 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...25 mm²

Packung

  • 25 ST

EAN

3472595120109

Artikelnummer

TYCK512010

Herstellernummer

K512010

Hersteller

TYC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25...25 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

101 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...25 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

16...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Bemessungsspannung:

1000 V

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Breite:

56.1 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

12 mm

TE CONNECTIVITY: MORSETTO ZS25, Morsetto componibile passante