TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK516150 MORSETTO ZS35-PE - K516150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35...35 mm²
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Farbe - grün/gelb
Packung
1 ST
EAN
3472595161508
Artikelnummer
TYCK516150
Herstellernummer
K516150
Hersteller
TYC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35...35 mm²
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Farbe:
grün/gelb
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Breite:
59 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
16 mm


