Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK522010 MORSETTO ZS70 - K522010

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK522010 MORSETTO ZS70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 70...70 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 192 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 95...95 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

3472595220106

Artikelnummer

TYCK522010

Herstellernummer

K522010

Hersteller

TYC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

70...70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

192 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

95...95 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

50...50 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Bemessungsspannung:

1000 V

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Breite:

74 mm

Betriebstemperatur:

-55...110 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

22 mm

TE CONNECTIVITY: MORSETTO ZS70, Morsetto componibile passante