TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK906310 PONTICELLO JB6-10 - K906310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 41 A
Farbe - orange
Montageart - steckbar
Bemessungsspannung - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
3472599097650
Artikelnummer
TYCK906310
Herstellernummer
K906310
Hersteller
TYC
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
41 A
Farbe:
orange
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
1000 V
Ponticello per morsetti componibili, marca TE CONNECTIVITY ITALIA DISTRIBUTION SRL, modello TYCK906310 - PONTICELLO JB6-10


