Startseite

TEAFLEX - TEA140FF20 PRESSACAVO ISO40 17 -20,5 - 140FF20

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA140FF20 PRESSACAVO ISO40 17 -20,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Mehrfach Dichteinsatz - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343108004

Artikelnummer

TEA140FF20

Herstellernummer

140FF20

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

ja

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE eanello “O” ring sulla filettatura. Il Pressacavo della Serie FF è statorealizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti astretto raggio di curvatura.Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiateall’interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impedisconoche il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi.