Startseite

TEAFLEX - TEA6BAD2317 RACC.ADATTATORE NERO IP66 2317 - 6BAD2317

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid, glasfaserverstärkt

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 30 ST

EAN

8030343138186

Artikelnummer

TEA6BAD2317

Herstellernummer

6BAD2317

Hersteller

TEA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid, glasfaserverstärkt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

gerade

Le riduzioni TEAFLEX della serie AD sono costruite conpoliammidi di alta qualità e speciale formulazione.Sono autoestinguenti, privi di alogeni, fosforo e cadmio.Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici.Impiegate come riduttori delle guaine corrugate nel caso in cuisia necessario ridurre i passaggi da diametro grosso a piccolo.Adatte per installazioni industriali.