TEAFLEX - TEA6BBF10P09 CURVA 45°IP66 BF10 PG09 NERO - 6BBF10P09
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 45°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG9
Verbindungsart - Gewinde
Packung
100 ST
EAN
8030343127173
Artikelnummer
TEA6BBF10P09
Herstellernummer
6BBF10P09
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
45°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


