TEAFLEX - TEA6BBF17G03 CURVA 45°IP66 BF17 1/2NERO - 6BBF17G03
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 45°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Verbindungsart - Gewinde
Packung
50 ST
EAN
8030343127890
Artikelnummer
TEA6BBF17G03
Herstellernummer
6BBF17G03
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
45°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


