Startseite

TEAFLEX - TEA6BBF23G04 CURVA 45°IP66 BF23 3/4NERO - 6BBF23G04

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6BBF23G04 CURVA 45°IP66 BF23 3/4NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 45°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

  • Verbindungsart - Gewinde

Packung

  • 30 ST

EAN

8030343128200

Artikelnummer

TEA6BBF23G04

Herstellernummer

6BBF23G04

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

45°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Le curve a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoliinterni permettono un facile inserimento dei cavi annullando lapossibilità che gli stessi vengano danneggiati.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.