TEAFLEX - TEA6BBF29N05 CURVA 45°IP66 29NPT 1 NERO - 6BBF29N05
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 45°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Verbindungsart - Gewinde
Packung
20 ST
EAN
8030343145054
Artikelnummer
TEA6BBF29N05
Herstellernummer
6BBF29N05
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
45°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
NPT
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


