Startseite

TEAFLEX - TEA6BBF48N08 CURVA 45°IP66 48NPT 2 NERO - 6BBF48N08

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6BBF48N08 CURVA 45°IP66 48NPT 2 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 45°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Nenngröße in Zoll - 2 Zoll

  • Verbindungsart - Gewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343129375

Artikelnummer

TEA6BBF48N08

Herstellernummer

6BBF48N08

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

45°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindeart:

NPT

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Le curve a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoliinterni permettono un facile inserimento dei cavi annullando lapossibilità che gli stessi vengano danneggiati.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.