TEAFLEX - TEA6BBN10M12 CURVA 90°IP66 BN10 M12 NERO - 6BBN10M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5
Packung
100 ST
EAN
8030343121140
Artikelnummer
TEA6BBN10M12
Herstellernummer
6BBN10M12
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
59.5 mm
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung