TEAFLEX - TEA6BBN12G03 CURVA 90°IP66 BN12 1/2NERO - 6BBN12G03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Packung
100 ST
EAN
8030343121447
Artikelnummer
TEA6BBN12G03
Herstellernummer
6BBN12G03
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


