TEAFLEX - TEA6BBN12N03 CURVA 90°IP66 12NPT 1/2 NERO - 6BBN12N03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Packung
100 ST
EAN
8030343129177
Artikelnummer
TEA6BBN12N03
Herstellernummer
6BBN12N03
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
NPT
Gesamtlänge:
66.4 mm
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung