TEAFLEX - TEA6BBN17N03 CURVA 90°IP66 17NPT 1/2 NERO - 6BBN17N03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 17 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Packung
50 ST
EAN
8030343129191
Artikelnummer
TEA6BBN17N03
Herstellernummer
6BBN17N03
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
17 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
NPT
Gesamtlänge:
75.5 mm
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
13.5 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung


