Startseite

TEAFLEX - TEA6BBN23G04 CURVA 90°IP66 BN23 3/4NERO - 6BBN23G04

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6BBN23G04 CURVA 90°IP66 BN23 3/4NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

Packung

  • 30 ST

EAN

8030343119673

Artikelnummer

TEA6BBN23G04

Herstellernummer

6BBN23G04

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

23 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gesamtlänge:

89.5 mm

Gewindegänge pro Zoll:

1

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

12 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzionesenza spigoli interni permettono un facile inserimento dei caviannullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.