TEAFLEX - TEA6BBN23N04 CURVA 90°IP66 23NPT 3/4 NERO - 6BBN23N04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 23 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Packung
30 ST
EAN
8030343129351
Artikelnummer
TEA6BBN23N04
Herstellernummer
6BBN23N04
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
23 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
NPT
Gesamtlänge:
89.5 mm
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
14 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung


