TEAFLEX - TEA6BBN29G05 CURVA 90°IP66 BN29 1 NERO - 6BBN29G05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 29 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Packung
20 ST
EAN
8030343124783
Artikelnummer
TEA6BBN29G05
Herstellernummer
6BBN29G05
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
29 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gesamtlänge:
101.3 mm
Gewindegänge pro Zoll:
2
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung


