Startseite

TEAFLEX - TEA6BBN29N05 CURVA 90°IP66 29NPT 1 NERO - 6BBN29N05

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6BBN29N05 CURVA 90°IP66 29NPT 1 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 29 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343135321

Artikelnummer

TEA6BBN29N05

Herstellernummer

6BBN29N05

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

29 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

NPT

Gesamtlänge:

101.3 mm

Gewindegänge pro Zoll:

2

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

17.3 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzionesenza spigoli interni permettono un facile inserimento dei caviannullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.