Startseite

TEAFLEX - TEA6BBN36N06 CURVA 90°IP66 36NPT 1 1/4 NERO - 6BBN36N06

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6BBN36N06 CURVA 90°IP66 36NPT 1 1/4 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343129856

Artikelnummer

TEA6BBN36N06

Herstellernummer

6BBN36N06

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

36 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

NPT

Gesamtlänge:

123.3 mm

Gewindegänge pro Zoll:

2

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

18 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzionesenza spigoli interni permettono un facile inserimento dei caviannullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.