Startseite

TEAFLEX - TEA6BBN48G08 CURVA 90°IP66 BN48 2 NERO - 6BBN48G08

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6BBN48G08 CURVA 90°IP66 BN48 2 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Nenngröße in Zoll - 2 Zoll

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343117600

Artikelnummer

TEA6BBN48G08

Herstellernummer

6BBN48G08

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzionesenza spigoli interni permettono un facile inserimento dei caviannullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.