TEAFLEX - TEA6BBN48M50 CURVA 90°IP66 BN48 M50 NERO - 6BBN48M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5
Gewindeart - metrisch
Packung
1 ST
EAN
8030343118072
Artikelnummer
TEA6BBN48M50
Herstellernummer
6BBN48M50
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


