Startseite

TEAFLEX - TEA6BBN48M63 CURVA 90°IP66 BN48 M63 NERO - 6BBN48M63

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6BBN48M63 CURVA 90°IP66 BN48 M63 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 48 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343118010

Artikelnummer

TEA6BBN48M63

Herstellernummer

6BBN48M63

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

48 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

144 mm

Gewindegänge pro Zoll:

1

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzionesenza spigoli interni permettono un facile inserimento dei caviannullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.