Startseite

TEAFLEX - TEA6BCS3636 MANICOTTO NERO IP66 CS3636 - 6BCS3636

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343124509

Artikelnummer

TEA6BCS3636

Herstellernummer

6BCS3636

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

I manicotti di giunzione sono stati realizzati per permettere lacontinuità delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio utile.Ideali per applicazioni di manutenzione mantenendo inalteratele caratteristiche del sistema.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.