TEAFLEX - TEA6BFF17 FLANGIA 45° IP66 FF17 NERO - 6BFF17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 45°-Bogen
Bauform - Flansch
Verbindungsart - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
50 ST
EAN
8030343127715
Artikelnummer
TEA6BFF17
Herstellernummer
6BFF17
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
45°-Bogen
Bauform:
Flansch
Verbindungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja




