Startseite

TEAFLEX - TEA6BSFA12U07 FEMM.IP66 NERO SFA12 5/8 24 - 6BSFA12U07

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6BSFA12U07 FEMM.IP66 NERO SFA12 5/8 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Nenngröße in Zoll - 5/8 Zoll

  • Verbindungsart - Gewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343121232

Artikelnummer

TEA6BSFA12U07

Herstellernummer

6BSFA12U07

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Nenngröße in Zoll:

5/8 Zoll

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindeart:

UNEF

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi femmina tipo SF con filetto UNEF in plasticaopportunamente realizzate per permettere la connessione con iconnettori della serie Amphenol.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.