TEAFLEX - TEA6BSFA12U12 FEMM.IP66 NERO SFA12 15/16 20 - 6BSFA12U12
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Nenngröße in Zoll - 15/16 Zoll
Verbindungsart - Gewinde
Packung
50 ST
EAN
8030343121201
Artikelnummer
TEA6BSFA12U12
Herstellernummer
6BSFA12U12
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Nenngröße in Zoll:
15/16 Zoll
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
UNEF
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


