Startseite

TEAFLEX - TEA6BSFA17U12 FEMM.IP66 NERO SFA17 15/16 20 - 6BSFA17U12

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6BSFA17U12 FEMM.IP66 NERO SFA17 15/16 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Nenngröße in Zoll - 15/16 Zoll

  • Verbindungsart - Gewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343125278

Artikelnummer

TEA6BSFA17U12

Herstellernummer

6BSFA17U12

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Nenngröße in Zoll:

15/16 Zoll

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindeart:

UNEF

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi femmina tipo SF con filetto UNEF in plasticaopportunamente realizzate per permettere la connessione con iconnettori della serie Amphenol.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.