Startseite

TEAFLEX - TEA6BSFB29U20 FEMM.IP66 NERO SFB29 1 7/16 18 - 6BSFB29U20

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6BSFB29U20 FEMM.IP66 NERO SFB29 1 7/16 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Nenngröße in Zoll - 1 7/16 Zoll

  • Verbindungsart - Gewinde

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343119819

Artikelnummer

TEA6BSFB29U20

Herstellernummer

6BSFB29U20

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Nenngröße in Zoll:

1 7/16 Zoll

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindeart:

UNEF

Gewindewerkstoff:

Messing

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi femmina tipo SF con filetto UNEF in plasticaopportunamente realizzate per permettere la connessione con iconnettori della serie Burndy.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche adelevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.