TEAFLEX - TEA6BSM07G01 RACC.NERO IP66 SM07 G 1/4 - 6BSM07G01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Verbindungsart - Schnappverbindung
Packung
100 ST
EAN
8030343121614
Artikelnummer
TEA6BSM07G01
Herstellernummer
6BSM07G01
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


