TEAFLEX - TEA6BSM07P11 RACC.NERO IP66 SM07 PG11 - 6BSM07P11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG11
Verbindungsart - Schnappverbindung
Packung
100 ST
EAN
8030343120853
Artikelnummer
TEA6BSM07P11
Herstellernummer
6BSM07P11
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


