TEAFLEX - TEA6BSM12N03 RACC.NERO IP66 SM12 NPT 1/2 - 6BSM12N03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Packung
100 ST
EAN
8030343128620
Artikelnummer
TEA6BSM12N03
Herstellernummer
6BSM12N03
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
NPT
Gesamtlänge:
46 mm
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
13.5 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung


