Startseite

TEAFLEX - TEA6BSM23N04 RACC.NERO IP66 SM23 NPT 3/4 - 6BSM23N04

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6BSM23N04 RACC.NERO IP66 SM23 NPT 3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

Packung

  • 30 ST

EAN

8030343128255

Artikelnummer

TEA6BSM23N04

Herstellernummer

6BSM23N04

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

23 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

NPT

Gesamtlänge:

57 mm

Gewindegänge pro Zoll:

1

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

14 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariateapplicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipidi filettature, grazie al particolare design offrono un ottimocompromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi.Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendobrillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto,schiacciamento, torsione e vibrazione.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.