Startseite

TEAFLEX - TEA6BY121010 RACC. Y NERO IP66 12-10-10 - 6BY121010

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6BY121010 RACC. Y NERO IP66 12-10-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Y-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343122741

Artikelnummer

TEA6BY121010

Herstellernummer

6BY121010

Hersteller

TEA

Ausführung:

Y-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

I raccordi di distribuzione della serie Y sono stati progettati conlo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazionimultiple. Costruiti con una via d’ingresso di grosso diametroe due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita inlinea con il diametro d’ingresso, i cavi possono essere inseritiagevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.