Startseite

TEAFLEX - TEA6GBF17G03 CURVA 45°IP66 BF17 1/2GRIGIO - 6GBF17G03

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6GBF17G03 CURVA 45°IP66 BF17 1/2GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 45°-Bogen

  • Bauform - ohne Gewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343127906

Artikelnummer

TEA6GBF17G03

Herstellernummer

6GBF17G03

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

17 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

45°-Bogen

Bauform:

ohne Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Steckanschluss

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gesamthöhe:

65 mm

Farbe:

grau

Gewindelänge:

12 mm

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

13.8 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

27 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Le curve a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoliinterni permettono un facile inserimento dei cavi annullando lapossibilità che gli stessi vengano danneggiati.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.