TEAFLEX - TEA6GFL29 FLANGIA 90° IP66 FL29 GRIGIO - 6GFL29
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Flansch
Verbindungsart - sonstige
Gewindewerkstoff - Polyamid (PA)
Packung
20 ST
EAN
8030343124431
Artikelnummer
TEA6GFL29
Herstellernummer
6GFL29
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Flansch
Verbindungsart:
sonstige
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


