Startseite

TEAFLEX - TEA6GSM07G01 RACC.GRIGIO IP66 SM07 G 1/4 - 6GSM07G01

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6GSM07G01 RACC.GRIGIO IP66 SM07 G 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 7 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

Packung

  • 100 ST

EAN

8030343121621

Artikelnummer

TEA6GSM07G01

Herstellernummer

6GSM07G01

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

7 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gesamtlänge:

40 mm

Gewindegänge pro Zoll:

1

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Gewindelänge:

12 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariateapplicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipidi filettature, grazie al particolare design offrono un ottimocompromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi.Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendobrillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto,schiacciamento, torsione e vibrazione.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.