TEAFLEX - TEA6GSM07P07 RACC.GRIGIO IP66 SM07 PG07 - 6GSM07P07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG7
Verbindungsart - Schnappverbindung
Packung
100 ST
EAN
8030343120907
Artikelnummer
TEA6GSM07P07
Herstellernummer
6GSM07P07
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


