TEAFLEX - TEA6GSM07P11 RACC.GRIGIO IP66 SM07 PG11 - 6GSM07P11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 7 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG11
Packung
100 ST
EAN
8030343120860
Artikelnummer
TEA6GSM07P11
Herstellernummer
6GSM07P11
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
7 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
40 mm
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung


